22601 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO FORO PASSANTE LISCIO I.281/80
I.281
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:22601
Rubix:160000000513400



Documenti
Dettagli del prodotto : 22601 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO FORO PASSANTE LISCIO I.281/80
Impugnature girevoli con foro passante liscio
Impugnature girevoli con foro passante liscio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 79 mm |
| Diametro del filo | 13 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica con foro passante liscio (i.281) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
