46501 - MANOPOLA A FUNGO DUROPLASTO FORO FIL. P.131/45-M10
P.131
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:46501
Rubix:160000000516394



Documenti
Dettagli del prodotto : 46501 - MANOPOLA A FUNGO DUROPLASTO FORO FIL. P.131/45-M10
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 34 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | manopola a fungo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
