21101 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO FORO FIL. I.222/40-M8
I.222
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:21101
Rubix:160000000513350



Documenti
Dettagli del prodotto : 21101 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO FORO FIL. I.222/40-M8
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 42 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa ogivale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
