44416 - MANOVELLA TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE MOZZO FORATO MT.130+IR
MT+IR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:44416
Rubix:160000000516005




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 44416 - MANOVELLA TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE MOZZO FORATO MT.130+IR
Manovella con impugnatura ribaltabile, mozzo con foro alesato
Manovella con impugnatura ribaltabile, mozzo con foro alesato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 385 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 130 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura ribaltabile; mozzo forato alesato (h9/h7) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione