44111 - MANOVELLA TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE BOCCOLA CON FORO QUADRO MT.64 AS-8X8
MT-AS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MT.64 AS-8x8
Rubix:160000000515991
Produttore:44111
EAN:4045525296916




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 86 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 44111 - MANOVELLA TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE BOCCOLA CON FORO QUADRO MT.64 AS-8X8
Manovella con impugnatura girevole, boccola con foro quadro
Manovella con impugnatura girevole, boccola con foro quadro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 78 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 86 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | manovella con impugnatura girevole e boccola con foro quadro passante (mt-as) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione