GN.11232-MANOVELLA GHISA FORO QUADRO IMPUGNATURA GIREVOLE DIN 468-80-V10-D
DIN 468-V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.11232
Rubix:160000000518197



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.11232-MANOVELLA GHISA FORO QUADRO IMPUGNATURA GIREVOLE DIN 468-80-V10-D
Manovella con foro quadro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 195 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Ferro |
| Lunghezza | 80 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | manovella in ghisa con impugnatura girevole (foro quadro) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
