19001 - IMPUGNATURA GIREVOLE OGIVALE CON FLANGE DUROPLASTO I.135/120-10
I.135
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:19001
Rubix:160000000513316



Documenti
Dettagli del prodotto : 19001 - IMPUGNATURA GIREVOLE OGIVALE CON FLANGE DUROPLASTO I.135/120-10
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 77 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 120 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole ogivale con flange coniche |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
