21803 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/65-M12
I.280
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:21803
Rubix:160000000513373



Documenti
Dettagli del prodotto : 21803 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/65-M12
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa cilindrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
