Riferimenti
Elesa+Ganter:MT.130+IR-A14
Rubix:160000000516006
Produttore:44421




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 162 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 44421 MT.130+IR-A14
Manovella con impugnatura ribaltabile, mozzo con foro alesato
Manovella con impugnatura ribaltabile, mozzo con foro alesato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 340 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 162 mm |
| Diametro del filo | 14 mm |
| Forma costruttiva | manovella con impugnatura ribaltabile; mozzo forato con foro cieco alesato h9 o foro passante alesato h7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore