Riferimenti
Elesa+Ganter:55731
Rubix:160000000516752



Documenti
Dettagli del prodotto : 55731 - IMPUGNATURA GIREVOLE DUROPLASTO SI.134/105-10
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 105 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole passante |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
