GN.28101-IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE ACCIAIO GN 598-ST-23-M8
GN 598
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.28101
Rubix:160000000518276



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.28101-IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE ACCIAIO GN 598-ST-23-M8
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 188 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 188 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
