19401 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO I.137/80-M12
I.137
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:19401
Rubix:160000000513322
EAN:8055007012381



Documenti
Dettagli del prodotto : 19401 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO I.137/80-M12
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 79 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura ogivale fissa con foro cieco filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
