23901 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.307/25 B-M6
I.307
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:23901
Rubix:160000000513424



Documenti
Dettagli del prodotto : 23901 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.307/25 B-M6
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 26 mm |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa conica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
