22822 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO E CONTRODADO IN ACCIAIO I.281/100+X-M14+GH
I.281+x+Gh
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:22822
Rubix:160000000513410



Documenti
Dettagli del prodotto : 22822 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO E CONTRODADO IN ACCIAIO I.281/100+X-M14+GH
Impugnature girevoli con perno, testa con cava esagonale e controdado
Impugnature girevoli con perno, testa con cava esagonale e controdado
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 262 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 109 mm |
| Diametro del filo | 14 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica con testa a cava esagonale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
