Riferimenti
Elesa+Ganter:50686
Rubix:160000000516442



Documenti
Dettagli del prodotto : 50686 PLX.50-B-M12
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 107 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 46 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,90 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 68,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
