20101 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.147/75-M14
I.147
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:20101
Rubix:160000000513334



Documenti
Dettagli del prodotto : 20101 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.147/75-M14
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 72 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 77 mm |
| Diametro del filo | 14 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa conica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
