21201 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO FORO FIL. I.222/55-M10
I.222
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:21201
Rubix:160000000513353



Documenti
Dettagli del prodotto : 21201 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO FORO FIL. I.222/55-M10
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 54 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura ogivale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
