24861 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.580/80 N-12
I.580 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.580/80 N-12
Rubix:160000000513434
Produttore:24861
EAN:4045525269156




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24861 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.580/80 N-12
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 80 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa cilindrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione