GN.22711-MANOVELLA ALLUMINIO FORO ALESATO H7 GN 472.3-80-B10-SW
GN 472.3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN4723-80-B10-SW
Rubix:160000000520297
Produttore:GN 472.3-80-B10-SW



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.22711-MANOVELLA ALLUMINIO FORO ALESATO H7 GN 472.3-80-B10-SW
Manovelle
Manovelle
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 145 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Lunghezza | 80 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | manovella ribaltabile con meccanismo retrattile; esecuzione con foro alesato h7 (sw, nero ral 9005). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
