GN.10975-IMPUGNATURA FISSA SAGOMATA AISI 316L ACCIAIO DIN 39-ST-25-E
DIN 39
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.10975
Rubix:160000000517864



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.10975-IMPUGNATURA FISSA SAGOMATA AISI 316L ACCIAIO DIN 39-ST-25-E
Impugnature fisse
Impugnature fisse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 177 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 80 mm |
| Diametro del filo | 25 mm |
| Forma costruttiva | din 39-st-25-e (tipo e: asse filettato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
