120956 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE TECNOPOLIMERO I.622/30-M8-C6
I.622
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:120956
Rubix:160000000513605




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 120956 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE TECNOPOLIMERO I.622/30-M8-C6
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 32 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa ogivale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione