50533 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.30-M6-C9
PLX.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:50533
Rubix:160000000516412



Documenti
Dettagli del prodotto : 50533 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.30-M6-C9
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 28 mm |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
