23902 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.307/25 B-M8
I.307
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:23902
Rubix:160000000513425



Documenti
Dettagli del prodotto : 23902 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.307/25 B-M8
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 26 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa conica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
