45981 - IMPUGNATURA GIREVOLE A SFERA DUROPLASTO P.111/37+X-M8
P.111+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:45981
Rubix:160000000516387



Documenti
Dettagli del prodotto : 45981 - IMPUGNATURA GIREVOLE A SFERA DUROPLASTO P.111/37+X-M8
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 54 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
