22001 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/90-M10
I.280
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.280/90-M10
Rubix:160000000513380
Produttore:22001
EAN:4045525269057



Documenti
Dettagli del prodotto : 22001 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/90-M10
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 64 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 90 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
