44621 - MANOVELLA TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE MOZZO FORATO MT.210+IR
MT+IR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:44621
Rubix:160000000516013




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 252 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 44621 - MANOVELLA TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE MOZZO FORATO MT.210+IR
Manovella con impugnatura ribaltabile, mozzo con foro alesato
Manovella con impugnatura ribaltabile, mozzo con foro alesato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 840 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 252 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | manovella con impugnatura ribaltabile e mozzo forato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione