19901 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.147/50-M8
I.147
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:19901
Rubix:160000000513330



Documenti
Dettagli del prodotto : 19901 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.147/50-M8
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 47 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa conica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
