GG.AS600 - ATTREZZO DI SERRAGGIO A TIRANTE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA ACCIAIO O ACCIAIO INOX MTC-S-160-T16
Attrezzi di serraggio a tirante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MTC-S-160-T16
Rubix:999180200030108


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 101 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GG.AS600 - ATTREZZO DI SERRAGGIO A TIRANTE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA ACCIAIO O ACCIAIO INOX MTC-S-160-T16
Attrezzi di serraggio a tirante con dispositivo di sicurezza, acciaio o acciaio INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 101 mm |
| Diametro del filo | 4,3 mm |
| Forma costruttiva | attrezzo di serraggio a tirante (morsetto a tirante) con dispositivo di sicurezza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore