Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.38583
Rubix:160000000541507




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.38583-MANOPOLA ACCIAIO INOX GN 75.5-16-M6-E-MT
GN 75.5-16-M5-D-MT
GN 75.5-16-M5-D-MT
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Lunghezza | 15 mm |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Forma costruttiva | manopola a fungo gn 75.5, tipo e con perno filettato (finitura mt) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione