21812 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.280/65 P-M10X30
I.280-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:21812
Rubix:160000000513375



Documenti
Dettagli del prodotto : 21812 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.280/65 P-M10X30
Impugnatura, prigioniero filettato acciaio zincato lucido
Impugnatura, prigioniero filettato acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa cilindrica (prigioniero filettato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
