22321 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO E CONTRODADO IN ACCIAIO I.281/40+X-M6+GH
I.281+x+Gh
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:22321
Rubix:160000000513391



Documenti
Dettagli del prodotto : 22321 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO E CONTRODADO IN ACCIAIO I.281/40+X-M6+GH
Impugnature girevoli con perno, testa con cava esagonale e controdado
Impugnature girevoli con perno, testa con cava esagonale e controdado
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 45 mm |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica con cava esagonale, perno e controdado di bloccaggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
