50511 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.20-M4-C9
PLX.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:50511
Rubix:160000000516400



Documenti
Dettagli del prodotto : 50511 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.20-M4-C9
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 18 mm |
| Diametro del filo | 4 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
