24876 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.580/90 N-16
I.580 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.580/90 N-16
Rubix:160000000513436
Produttore:24876
EAN:4045525269187




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24876 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.580/90 N-16
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 90 mm |
| Diametro del filo | 16 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa cilindrica, foro cieco (innesto a pressione su alberi in tolleranza h9) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore