28471 - IMPUGNATURA RIBALTABILE DI SICUREZZA TECNOPOLIMERO PERNO IN ACCIAIO BRUNITO IRS.802/65 FOLD-O-MATIC
IRS.802
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:IRS 802/65
Rubix:160000000513500
Produttore:IRS802/65FOLD-O-MATIC




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 88 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 28471 - IMPUGNATURA RIBALTABILE DI SICUREZZA TECNOPOLIMERO PERNO IN ACCIAIO BRUNITO IRS.802/65 FOLD-O-MATIC
Impugnature ribaltabili di sicurezza
Impugnature ribaltabili di sicurezza
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 88 mm |
| Diametro del filo | 3 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura ribaltabile di sicurezza con meccanismo fold-o-matic® (ripiegamento automatico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore