44601 - MANOVELLA TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE MOZZO FORATO MT.210
MT.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:44601
Rubix:160000000516012




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 212 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 44601 - MANOVELLA TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE MOZZO FORATO MT.210
Manovella con impugnatura girevole, mozzo con foro alesato
Manovella con impugnatura girevole, mozzo con foro alesato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 705 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 212 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole con braccio reticolato; mozzo forato (foro cieco alesato h9 o passante alesato h7) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione