19802 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.147/40-M8
I.147
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:19802
Rubix:160000000513329
EAN:8055007012466



Documenti
Dettagli del prodotto : 19802 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.147/40-M8
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 40 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa conica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
