50514 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.20-M8-C9
PLX.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:50514
Rubix:160000000516469



Documenti
Dettagli del prodotto : 50514 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.20-M8-C9
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 18 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera liscia con foro cieco filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
