21602 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/40-M8
I.280
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.280/40-M8
Rubix:160000000513365
Produttore:21602
EAN:4045525268951



Documenti
Dettagli del prodotto : 21602 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/40-M8
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 40 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa cilindrica, foro cieco filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
