Riferimenti
Elesa+Ganter:50624
Rubix:160000000516410



Documenti
Dettagli del prodotto : 50624 PLX.25-B-M8
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 22,5 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | pomello a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
