19701 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.142/60-M8
I.147
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:19701
Rubix:160000000513327



Documenti
Dettagli del prodotto : 19701 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.142/60-M8
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 56 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa conica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
