24875 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.580/90 N-15
I.580 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:24875
Rubix:160000000513437




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24875 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.580/90 N-15
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 90 mm |
| Diametro del filo | 15 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa cilindrica (montaggio a pressione) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore