50522 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.25-M5-C9
PLX.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:50522
Rubix:160000000516405



Documenti
Dettagli del prodotto : 50522 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.25-M5-C9
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 22,5 mm |
| Diametro del filo | 5 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
