21901 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/80-M10
I.280
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.280/80-M10
Rubix:160000000513376
Produttore:21901
EAN:4045525269026



Documenti
Dettagli del prodotto : 21901 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/80-M10
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 80 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa cilindrica, foro cieco filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
