Riferimenti
Elesa+Ganter:28201
Rubix:160000000513488



Documenti
Dettagli del prodotto : 28201 - IMPUGNATURA RIBALTABILE DUROPLASTO IR.407/90
Impugnature ribaltabili
Impugnature ribaltabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 192 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 90 mm |
| Diametro del filo | 3 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura ribaltabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
