23001 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO E TECNOPOLIMERO I.301/28+X-M6
I.301+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.301/28+x-M6
Rubix:160000000513411
Produttore:23001
EAN:8055007021154




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 23001 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO E TECNOPOLIMERO I.301/28+X-M6
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 28 mm |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione