Riferimenti
Elesa+Ganter:50666
Rubix:160000000516431



Documenti
Dettagli del prodotto : 50666 PLX.40-B-M12
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 37 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera liscia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
