21111 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO BOCCOLA AUTOBLOCCANTE I.222/40 N-10
I.222-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:21111
Rubix:160000000513352



Documenti
Dettagli del prodotto : 21111 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO BOCCOLA AUTOBLOCCANTE I.222/40 N-10
Impugnatura, boccola autobloccante
Impugnatura, boccola autobloccante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 42 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura ogivale/conica (tapered) con boccola autobloccante |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
