GN.56857-MANOVELLA ACCIAIO INOX FORO QUADRO H11 GN 269-100-V12
GN 269
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.56857
Rubix:160000000538656



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.56857-MANOVELLA ACCIAIO INOX FORO QUADRO H11 GN 269-100-V12
Manovelle
Manovelle
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 187 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | manovella a manico girevole (stile a gomito) con attacco foro quadro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
