46011 - IMPUGNATURA GIREVOLE A SFERA DUROPLASTO P.111/47+X-M10
P.111+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:46011
Rubix:160000000516389



Documenti
Dettagli del prodotto : 46011 - IMPUGNATURA GIREVOLE A SFERA DUROPLASTO P.111/47+X-M10
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 69 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
