Riferimenti
Elesa+Ganter:MT.100-A12
Rubix:160000000515998
Produttore:44301
EAN:4045525296459




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 128 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 44301 MT.100-A12
Manovella con impugnatura girevole, mozzo con foro alesato
Manovella con impugnatura girevole, mozzo con foro alesato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 225 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 128 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | manovella con impugnatura girevole, mozzo con foro alesato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore